Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Beistellwagen mit 3 Kunststoffkästen, Kästen 600 x 400 x 220 mm, 40 Liter Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Beistellwagen mit 3 Kunststoffkästen, Kästen 600 x 400 x 220 mm, 40 Liter Inhalt
Produktbild - Beistellwagen mit 3 Kunststoffkästen, Kästen 600 x 400 x 220 mm, 40 Liter Inhalt
Easy Stop-Logo
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874-CS-sw-400.804
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-400.804
EAN/GTIN:
     4035694001077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistellwagen
Etagenwagen
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Eurobehälteretagenwagen

Beistellwagen mit 3 Kunststoffkästen, Kästen 600 x 400 x 220 mm, 40 Liter Inhalt

  • Beistellwagen aus Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion
  • Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau „spurlos“ mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Faden- und Fußschutz
  • 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!

Zusatzartikel optional:

  • Für einen Aufpreis wird dieses VARIO fit®-Produkt mit dem neuen Bremssystem Easy STOP ausgerüstet ( siehe Artikel874-CS-rsa-125.500 )
Weitere Informationen:
Tragkaft:
200 kg
Abmessung:
818 x 455 x 1.332 mm
Ladefläche:
612 x 412 mm
Tragkraft obere und mittlere Etage:
50 kg
Rad ø:
125 mm
Gewicht:
26,5 kg
Etagenhöhe:
210 / 675 / 1140 mm
Garantie:
5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckwagen, Euronorm-Etagenwagen, Euronormwagen, Euro-Norm-Etagenwagen, Euronorm, Euronormkasten, Euronorm-Kasten, Eurokastenwagen, Materialwagen, Werkstattwagen
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
6 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 196,64*
€ 217,39*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 198,45*
€ 226,62*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 214,03*
€ 242,76*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 242,85*
Frei Haus
ab € 253,84*
€ 278,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 64,00*
€ 4,95*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 29,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehrpreis 4 Abweisrollen
Cordes
00016522
ab € 20,93*
Zubehör
Mehrpreis Elastik-Vollgummiräder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummiräder
Cordes
00016511
ab € 59,27*
Zubehör
Mehrpreis Elektrisch leitfähige Vollgummiräder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016514
ab € 32,90*
Zubehör
Mehrpreis Lufträder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016505
ab € 65,80*
Zubehör
Mehrpreis Polyamidräder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016508
ab € 16,72*
Zubehör
Cordes
00016502
ab € 29,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG