Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stahlrohrkarre , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, 320 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Stahlrohrkarre , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, 320 x 250 mm
Produktbild - Stahlrohrkarre , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, 320 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     874-CS-sk-710.011
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.011
EAN/GTIN:
     4035694003651
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Stahlrohrkarre , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, 320 x 250 mm

  • Stahlrohrkarre in stabiler Schweißkonstruktion mit Sicherheitsgriffen
  • Schaufel aus Stahlblech
  • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • Bereifung auf Stahlblechfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe für schwere Lasten und den täglichen Gebrauch
  • Präzisions-Rillenkugellager: abgedichtet und wartungsfrei
  • Neue Sicherheitsgriffe: mit erhöhtem Materialaufwand gefertigt, mindern durch Ihre Flexibilität die Bruchgefahr und ermöglichen so eine optimale Griffsicherheit
  • Durch die bis zu 5-mal längere Lebensdauer bieten sie größere Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitig mehr Betriebssicherheit

Zusatzartikel optional:

  • Zusätzliche Tragholme für Treppentransport (1 Paar), Art.-Nr. 874-CS-gsk-1156
Weitere Informationen:
Tragkaft:
250 kg
Abmessung:
572 x 586 x 1.300 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
320 x 250 mm
Höhe:
1300 mm
Rad ø:
250 x 60 mm
Gewicht:
21 kg
Garantie:
5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: cordes stahlrohrkarre, Aluminiumkarre, Alukarre, Stahlkarre
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
k.A.
€ 4,95*
ab € 88,30*
€ 100,76*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 88,27*
€ 103,69*
11 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 98,47*
€ 115,92*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 117,94*
Frei Haus
ab € 118,77*
€ 134,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 64,00*
€ 4,95*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 29,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
2 x kca-000.160-500327
ab € 11,58*
Zubehör
Cordes
rsa-260.005-521537
ab € 29,93*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 26,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG