Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Auffangwanne mit Gitterrost für 4 x 200 l Fässer in Reihe , 2.390 x 790 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Auffangwanne mit Gitterrost für 4 x 200 l Fässer in Reihe , 2.390 x 790 mm
Produktbild - Auffangwanne mit Gitterrost für 4 x 200 l Fässer in Reihe , 2.390 x 790 mm
Artikel-Nr.:
     874-CS-aw-800.002
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     aw-800.002
EAN/GTIN:
     4035694010468
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Fasswanne
Regal-Bodenwanne

Auffangwanne mit Gitterrost für 4 x 200 l Fässer in Reihe , 2.390 x 790 mm

  • Aus Stahlblech öldicht verschweißt
  • Konstruktion gemäß StawaR
  • Mit verzinktem Gitterrost Masche 30 x 30 mm
  • Inkl. 4 Stützfüße, Unterfahrhöhe = 100 mm
  • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
Weitere Informationen:
Tragkaft:
250 kg
Abmessung:
2.390 x 790 x 250 mm
Ladefläche:
2.390 x 790 mm
Gewicht:
110,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Fasskipper, Aufwangwanne, Fassroller, Schiebebügelwagen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 338,12*
€ 373,04*
Frei Haus
ab € 420,02*
€ 449,23*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,04*
€ 443,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 346,68*
€ 412,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 338,12*
€ 402,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 64,00*
€ 4,95*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 29,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auffangwanne mit Gitterrost 1.200 x 1.200 mm
Cordes
00017153
ab € 285,91*
Ähnlich
Cordes
00017149
ab € 39,08*
Ähnlich
Auffangwanne, mit Gitterrost 1.200 x 800 mm
Cordes
00017152
ab € 237,57*
Ähnlich
Fasskarre für 200l Fässer
Cordes
00017142
ab € 160,44*
Ähnlich
Fasskarre für 200l Fässer für 200ltr. Fässer
Cordes
00017141
ab € 160,44*
Ähnlich
Fasskarre mit 2 Stützrädern für 200l Fässer, 250kg
Cordes
00017146
ab € 206,59*
Ähnlich
Fasskarre mit 2 Stützrädern, für 200l Fässer
Cordes
00017145
ab € 206,59*
Ähnlich
Fasskarre mit Stützrad für 200l Fässer
Cordes
00017143
ab € 170,85*
Ähnlich
Fasskarre, mit Stützrad für 200l Fässer
Cordes
00017144
ab € 170,85*
Ähnlich
Fasskipper für 200l Fässer
Cordes
00017148
ab € 229,75*
Ähnlich
Fasskipper für 200l Fässer, 810 x 720 x 575 mm
Cordes
00017150
ab € 230,95*
Ähnlich
Fasskipper, für 200l Fässer
Cordes
00017151
ab € 422,81*
Ähnlich
Fassroller, Ø610 mm
Cordes
00017147
ab € 74,66*
Ähnlich
Mehrpreis Ablasshahn, bei Erstausrüstung ab Werk
Cordes
zsw-000.500
ab € 44,89*
Ähnlich
Produktbild - Schiebebügelwagen mit Auffangwanne inkl. 2 Bremsrollen , 986 x 586 mm
Cordes
sw-600.121
ab € 250,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG