Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITO - Frostschutz für Autoscheibenwaschanlagen bis -70°C ohne Flammzeichen 60 Liter Fass


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Produktbild - CITO - Frostschutz für Autoscheibenwaschanlagen bis -70°C ohne Flammzeichen 60 Liter Fass
Produktbild - CITO - Frostschutz für Autoscheibenwaschanlagen bis -70°C ohne Flammzeichen 60 Liter Fass
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874-CO-26222
Hersteller:
     Cito Chemie
Herst.-Nr.:
     26222
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
Scheibenfrostschutz-Konzentrat
Scheibenfrostschutzmittel

CITO-Scheibenfrostschutz für Autoscheibenwaschanlagen bis -70°C ohne Flammzeichen

  • Frostschutz Konzentrat bis -70°C oder Frostschutz anwendungsfertig bis -30°C
  • Der ideale Frostschutz für Autoscheiben-Waschanlagen
  • Reinigt und hält die Scheiben eisfrei
  • Garantiert stets klare Sicht, auch bei tiefen Temperaturen
  • Einsatz je nach Mischung -15 °C bis - 70 °C

Lieferumfang:

  • 60l Fass
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: frostschutzkonzentrat für scheibenwaschanlage 60 l, frostschutzkonzentrat für scheibenwaschanlage, cito chemie scheibenfrostschutz, Frostschutz-Konzentrat, Frostschutz, Autoscheiben-Frostschutz, Citol-Frostschutz, Cito-Frostschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,19*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 60 Liter (ab € 2,36984* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 223,91*
€ 266,45
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 217,36*
€ 258,66
pro Fass
ab 4 Fässer
€ 174,69*
€ 207,88
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 169,14*
€ 201,28
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 161,65*
€ 192,36
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 142,19*
€ 169,21
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.