Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Servierwagen aus Edelstahl SW 8 x 5-2 , 900 x 600 x 950mm , 2 Etagen , Tragfähigkeit : 120 kg , Rollen stahlverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     874-BO-555 527
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     555 527
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servier-wagen blanco

Erstklassige Verarbeitung für lange Lebensdauer - BLANCO Servierwagen aus hochwertigem Edelstahl sind eine Investition fürs Leben

    Qualitätsvorteile:

  • Schalldämmende Antidröhnmatte unter jedem Bord reduziert deutlich die störenden Fahrgeräusche
  • Umlaufender, erhöhter Profilrand: Da rutscht nichts über Bord, auch wenn es mal ruppig zugeht
  • Serienmäßiger Stoßschutz bewahrt Wagen und Inventar vor Beschädigungen
  • Eingerollte Kanten machen die Borde besonders stabil und tragfähig und schützen vor Verletzungen
  • Durchgehende Schweißnähte verbinden die Rohrrahmen mit den Borden und erhöhen so die Stabilität zusätzlich
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Maße L x B x H ::
900 x 600 x 950 mm
Lichtes Maß zwischen den Borden ::
585 mm
Anzahl der Etagen ::
2 Stück
Maße der Etagenböden L x B ::
800 x 500 mm
max. Belastung je Bord::
80 kg
Tragfähigkeit ::
120 kg
Rollen ø ::
125 mm
Rollenausführung ::
4 Lenkrollen aus Stahl verzinkt , davon 2 mit Feststeller
Gewicht ::
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-servierwagen, Etagenwagen, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 200,34*
€ 215,15*
Lager 874
11 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 208,12*
€ 237,00*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 64,00*
€ 4,95*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 29,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
555 509
ab € 154,06*
Zubehör
Blanco
555 510
ab € 82,02*
Zubehör
Blanco
ab € 142,29*
Zubehör
Blanco
ab € 72,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG