Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
CEE-Stromverteiler TRAGBAR - Typ VTG 9 FiL 25.25.4S, H07RN-F 5G4 - as-schwabe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874-AS60904
Hersteller:
as-Schwabe
Herst.-Nr.:
60904
EAN/GTIN:
4011160609046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
baustromverteiler ip44
CEE-Stromverteiler TRAGBAR - Typ VTG 9 FiL 25.25.4S, H07RN-F 5G4 - as-schwabe
Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
Spritzwasser geschützt
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 44
Sicherheit:
geprüft nach EN 61242, D0620-1, IEC 60309, EN 60439-4DIN VDE 0282-4, CE
Verwendung:
Gewerbe, Baustelle
Absicherung:
FI 40A, 4-polig, 30mA / 1 x LS 16A, 3-polig / 2 x LS 16A, 1-polig
Eingang:
400V / 32A
Ausgang Schuko:
4 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A
Ausgang CEE 16A / 400V:
2 CEE-Steckdosen, 5-polig
Ausgang CEE 32A:
2 CEE-Steckdosen, 5-polig
Kabel:
H07RN-F 5G4
Kabellänge:
2 m
Gewicht:
4,50 kg
Hersteller Art.-Nr.:
60904
... >
as Schwabe Technik Produkte
>
CEE-Programm 400 V
>
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe:
CEE-Stromverteiler tragbar
,
Typ VTG 9 FiL
,
H07RN-F
,
CEE
,
Stromverteiler
,
Baustellenverteiler
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 153,57*
€ 185,16*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 153,10*
€ 186,29*
Lager 1319
7 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 200,57*
€ 217,49*
Lager 1498
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 252,63*
€ 272,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 64,00*
€ 4,95*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 29,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adapter MIXO mit Sicherung CEE 400 V
as-Schwabe
ab € 30,39*
Ähnlich
AS Schwabe 60509 CEE Verteiler CEE-Stromverteiler FIXO II 400 V / 16 A 16 A 1 CE
as-Schwabe
60509
ab € 154,20*
Ähnlich
AS Schwabe 60511 CEE Verteiler CEE-Stromverteiler FIXO I 400 V / 32 A 32 A 1 CEE
as-Schwabe
60511
ab € 168,83*
Ähnlich
AS Schwabe 60523 CEE-CARA Verteiler Stromverteiler-Marktverteiler FIXO 230 V 16
as-Schwabe
60523
ab € 163,73*
Ähnlich
AS Schwabe 60806 CEE Verteiler Vollgummi-Verteiler-Leiste S 10 32 A 32 A 1 CEE-S
as-Schwabe
60806
ab € 136,32*
Ähnlich
AS Schwabe 60807 CEE Verteiler Vollgummi-Verteiler-Leiste S 11 63 A 63 A 1 CEE-S
as-Schwabe
60807
ab € 183,05*
Ähnlich
AS Schwabe 60971 Steckdosen-Verteiler Hängeverteiler ES1 Schwarz, Rot H
as-Schwabe
60971
ab € 17,68*
Ähnlich
AS Schwabe 60972 Steckdosen-Verteiler Hängeverteiler ES1PA Schwarz, Rot
as-Schwabe
60972
ab € 24,56*
Ähnlich
AS Schwabe 60973 Steckdosen-Verteiler Hängeverteiler ES2 Schwarz, Rot H
as-Schwabe
60973
ab € 16,77*
Ähnlich
AS Schwabe 60974 Steckdosen-Verteiler Hängeverteiler ES2PA Schwarz, Bla
as-Schwabe
60974
ab € 27,50*
Ähnlich
CEE Adapter MIXO MAIN 400 V
as-Schwabe
60530
ab € 14,90*
Ähnlich
CEE Adapter MIXO MOSEL 400 V
as-Schwabe
60525
ab € 38,24*
Ähnlich
CEE Adapter MIXO NAGOLD 400 V mit Leitung 1,5 m
as-Schwabe
60527
ab € 24,26*
Ähnlich
CEE Adapter MIXO RUHR 400 V
as-Schwabe
60833
ab € 36,95*
Ähnlich
CEE Adapter MIXO SAAR 400 V
as-Schwabe
60524
ab € 17,90*
Ähnlich
CEE Adapterstecker
as-Schwabe
60495
ab € 9,91*
Ähnlich
CEE Stromverteiler FIXO III 400V
as-Schwabe
60516
ab € 190,20*
Ähnlich
CEE Stromverteiler MIXO DONAU 400 V
as-Schwabe
60522
ab € 24,44*
Ähnlich
CEE Stromverteiler MIXO ELBE 400 V
as-Schwabe
60832
ab € 28,64*
Ähnlich
CEE Stromverteiler MIXO NECKAR 400 V mit Leitung 1,5 m
as-Schwabe
60526
ab € 28,63*
Ähnlich
CEE Stromverteiler MIXO ODER 400 V mit Leitung 1,5 m
as-Schwabe
60529
ab € 43,84*
Ähnlich
CEE Stromverteiler MIXO RHEIN 400 V
as-Schwabe
60531
ab € 22,27*
Ähnlich
Energiewürfel 1+, 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V, 1 Druckluftanschluss, für Leitung 3x1,5 mm - 5x1,5 mm
k.A.
60732
ab € 71,76*
Ähnlich
Energiewürfel 1, 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V, ohne Druckluftanschluss für Leitung 3x1,5 mm - 5x1,5 mm
k.A.
60731
ab € 36,73*
Ähnlich
Energiewürfel 2+, 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V, 1xCEE Steckdose 16A, 400V, 5-polig, mit Druckluftanschluss, für Leitung 3x1,5 mm - 5x2,5 mm
k.A.
60734
ab € 76,44*
Ähnlich
Energiewürfel 2, 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V, 1xCEE Steckdose 16A, 400V, 5-polig, ohne Druckluftanschluss, für Leitung 3x1,5 mm - 5x2,5 mm
k.A.
60733
ab € 37,61*
Ähnlich
Energiewürfel 3+, 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V, 2xCEE Steckdose 16A, 400V, 5-polig, mit Druckluftanschluss, für Leitung 3x1,5 mm - 5x4 mm
k.A.
60736
ab € 77,49*
Ähnlich
Energiewürfel 3, 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V, 2xCEE Steckdose 16A, 400V, 5-polig, ohne Druckluftanschluss, für Leitung 3x1,5 mm - 5x4 mm
k.A.
60735
ab € 38,94*
Ähnlich
Energiewürfel 4+, 3xCEE Steckdose 16A, 400V, 5-polig, mit Druckluftanschluss, für Leitung 3x1,5 mm - 5x4 mm
k.A.
60738
ab € 77,11*
Ähnlich
Energiewürfel 4, 3xCEE Steckdose 16A,400V, 5-poligohne Druckluftanschluss, für Leitung 3x1,5 mm - 5x4 mm
k.A.
60737
ab € 38,33*
Ähnlich
Energiewürfel 5+, 3xCEE Steckdose 32A,400V, 5-polig, mit Druckluftanschluss, für Leitung 3x1,5 mm - 5x6 mm
k.A.
60730
ab € 80,10*
Ähnlich
Energiewürfel 5, 3xCEE Steckdose 32A, 400V, 5-polig, ohne Druckluftanschluss, für Leitung 3x1,5 mm - 5x6 mm
k.A.
60739
ab € 44,14*
Ähnlich
Energiewürfel I+ mit Leitung H07RN-F 3G1,5, 3 m
as-Schwabe
60792
ab € 70,06*
Ähnlich
Energiewürfel II DAT+
as-Schwabe
60764
ab € 154,58*
Ähnlich
Energiewürfel II+ mit Leitung H07RN-F 5G1,5, 3 m
as-Schwabe
60794
ab € 79,78*
Ähnlich
Energiewürfel III DAT+
as-Schwabe
60766
ab € 155,67*
Ähnlich
Energiewürfel IV DAT+
as-Schwabe
60768
ab € 155,30*
Ähnlich
Energiewürfel VI DAT+
as-Schwabe
60781
ab € 168,22*
Ähnlich
Energiewürfel VI+
as-Schwabe
60751
ab € 82,15*
Ähnlich
Energiewürfel VII+
as-Schwabe
60753
ab € 84,05*
Ähnlich
Standstromverteiler IP44 32A 400V 5polig H07RN-F5 G 4mm2 f.Innen-/Außenbereich
k.A.
77048
ab € 148,91*
Ähnlich
Steckdosenverteiler IPX4 H07RN-F5x2,5mm2 m.CEE-Stecker 5x16A HEDI 4xSchuko/2xCEE
Hedi
ab € 43,40*
Ähnlich
Stromverteiler MIXO CEE 400 V
as-Schwabe
ab € 21,65*
Ähnlich
Stromverteiler VTG 9, 400 V / 16 A, H07RN-F 5G2,5, 2 m
as-Schwabe
60902
ab € 148,64*
Ähnlich
Stromverteiler VTG 9, 400 V / 32 A
as-Schwabe
60905
ab € 147,82*
Ähnlich
Stromverteiler VTG 9, 400 V / 32 A, H07RN-F 5G4, 2 m
as-Schwabe
60903
ab € 162,28*
Ähnlich
Stromverteiler VTG9, 400 V / 32 A, H07RN-F 5G4, 2 m
as-Schwabe
60901
ab € 163,35*
Ähnlich
Stromverteiler, 2 CEE-Steckdose 400 V (16/32 A), 4Steckdosen 230 V und 4 m Anschlusskabel und FI-Schutzschalter
k.A.
60510
ab € 148,96*
Ähnlich
Stromverteiler, 2 CEE-Steckdose 400 V (16/32 A), 4Steckdosen 230 V und 4 m Anschlusskabel und Sicherungsautomat
k.A.
60506
ab € 99,67*
Ähnlich
Verlängerungskette für Energiewürfel, 1 m
as-Schwabe
61070
ab € 3,19*
Ähnlich
Vollgummi-Steckdosenleiste S1
as-Schwabe
60556
ab € 71,12*
Ähnlich
Vollgummi-Steckdosenleiste S2
as-Schwabe
60557
ab € 74,05*
Ähnlich
Vollgummi-Steckdosenleiste S3
as-Schwabe
60558
ab € 78,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG