Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-59442 Herst.-Nr.: 59442 EAN/GTIN: 4011160594427 |
| |
|
| | |
| Baustellenleitung H07BQ-F 5G1,5 orange - 50m Ring - Polyurethan-Außenmantel zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nuutzwasser, im Freien und in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295
- zum Anschluss gewerblicher Maschinen, wie z.B. Maschinen auf Baustellen, an Handmaschinen und transportablen Motoren
- feindrähtige Lizenleiter
- Nennspannung: 450 / 750V
- mechanisch hoch belastbar
- EXTREM witterungsbeständig, reiss-, schnitt- und abriebsfest, hochflexibel
- für Außen-Dauereinsatz
- Temperaturbereich -40°C bis +90°C
- Sicherheitsfarbe ORANGE
- verpackt im Polybeutel
- Europaprodukt
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 160,10* | € 193,79* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,05* | € 208,68* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 170,77* | € 215,41* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,09* | € 223,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 172,97* | € 229,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 3,4154* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|