Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2957 Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Kleinkopf hel... 6x9x15,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 2957 Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Kleinkopf hel... 6x9x15,5mm HP
DIN 2957 Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Kleinkopf hel... 6x9x15,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-5013656420813
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     5013656420813
EAN/GTIN:
     5013656420813
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter gesipa
DIN 2957; Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Kleinkopf hell-verzinkt; Senkkopf 6420818; 6x9x15,5mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x9x15,5mm HP
DIN:
2957
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6 mm
Durchmesser 1:
9 mm
Länge:
15,5 mm
Nietbare Materialstärke:
0,25-3,5 mm
d x d1 x L:
6x9x15,5 mm
D 2:
9,5 mm
Lochdurchmesser:
9,1 mm
D1:
9 mm
k:
0,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2935/000/ 6,0/ 9,0/ 15,5/01
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, Gesipa, Blindnietmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11955*
€ 0,16755*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,88*
€ 35,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 31,8075*
€ 42,1875*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 38,14*
€ 49,37*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 47,08*
€ 59,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,37*
€ 58,7503
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,66*
€ 48,3854
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,80*
€ 47,362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 38,37*
€ 45,6603
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 38,14*
€ 45,3866
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,15256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.