Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x12x15mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x12x15mm HP
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x12x15mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796769399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796769399
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965; Einschraubmuttern mit Schlitz; M6x12x15mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x12x15mm HP
DIN:
7965
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500
Durchmesser 1:
6 M
Durchmesser 2:
12 mm
Länge:
15 mm
d1 x d2 x l:
6x12x15
Bestellartikel-Nr.:
0/2287/000/ 6,0/ 12,0/ 15/01
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965 m6, din 7965, Einschraubmuttern, Rampamuffen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
500
€ 4,90*
ab € 0,068*
€ 0,0776*
Lager 870
k.A.
500
€ 4,50*
ab € 0,1228*
€ 0,1348*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 67,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG