Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M6mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M6mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796761782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796761782
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
din 1480 rr
DIN 1480; Spannschlossmuttern mit 2 Ösen; galv. verzinkt; M6mm; 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
10
Durchmesser:
6 mm
d:
6
e:
19
f:
9
h:
6
l1:
110
m1:
12
l4:
80
d1:
9
Bestellartikel-Nr.:
0/1651/001/ 6,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Spannschlossmuttern
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,4308*
€ 1,5208*
Lager 870
k.A.
1
€ 6,50*
ab € 1,39*
€ 1,81*
18 Tage
k.A.
10
€ 4,90*
ab € 1,6074*
€ 1,8674*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG