Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m zn-getemp. M20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m zn-getemp. M20mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m zn-getemp. M20mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796760136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796760136
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 10.9 1 m; galv. verzinkt getempert; M20mm; 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser:
20 mm
d:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1620/002/ 20,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din976 m20x1000 10.9, din 976, din 976 10.9, Gewindestangen, 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,1167*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3567*
€ 12,32447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,2867*
€ 12,24117
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,9067*
€ 11,78897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,4567*
€ 11,25347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,1167*
€ 10,84887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.