Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M30mm
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M30mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796757266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757266
Suchbegriffe:
Ringmutter ähnlich DIN 582
ringmutter ähnlich din 582
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971); galv. verzinkt; M30mm
Weitere Informationen:
Variante:
M30mm
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
30 mm
d1:
30 mm
d2:
65 mm
d3:
108 mm
d4:
60 mm
h:
109 mm
k:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0615/001/ 30,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Ringmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 10,21667*
€ 11,9013*
Lager 870
k.A.
€ 6,50*
ab € 16,462*
€ 18,912*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,912*
€ 22,50528
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,682*
€ 22,23158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,622*
€ 20,97018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,982*
€ 20,20858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,462*
€ 19,58978
pro Stück
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG