Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M12mm
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M12mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796757198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757198
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
Ringmutter ähnlich DIN 582
ringmutter (ohne norm)
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971); galv. verzinkt; M12mm; 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
30 mm
d3:
54 mm
d4:
30 mm
h:
53 mm
k:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0615/001/ 12,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Ringmuttern
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 7,95*
ab € 0,5744*
€ 0,6644*
8 Tage
k.A.
25
€ 7,95*
ab € 0,5744*
€ 0,6644*
16 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 1,55422*
€ 1,929*
Lager 870
k.A.
1
€ 6,50*
ab € 2,4326*
€ 3,0726*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0726*
€ 3,65639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,7326*
€ 3,25179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6526*
€ 3,15659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5926*
€ 3,08519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4326*
€ 2,89479
pro Stück
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG