Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) M8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) M8mm
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) M8mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796757044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757044
Suchbegriffe:
Ringmutter ähnlich DIN 582
ringmutter ähnlich din 582
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971); M8mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
d1:
8 mm
d2:
20 mm
d3:
36 mm
d4:
20 mm
h:
36 mm
k:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0615/000/ 8,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Ringmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 0,85563*
€ 1,0786*
Lager 870
k.A.
€ 6,50*
ab € 1,2883*
€ 1,6683*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6683*
€ 1,98528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4483*
€ 1,72348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4183*
€ 1,68778
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3383*
€ 1,59258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2883*
€ 1,53308
pro Stück
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG