Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M20x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M20x50mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M20x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796745225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796745225
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984; Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8; M20x50mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x50mm HP
DIN:
7984
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
50 mm
d:
20 mm
b=l<125 mm:
46 mm
b=l 125-200 mm:
52 mm
b=l>200 mm:
65 mm
dk:
30 mm
ds:
20 mm
k:
11 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0304/000/ 20,0/ 50/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,9125*
€ 30,7625*
€ 5,46*
ab € 51,91*
€ 66,40*
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 67,72*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,7625*
€ 36,60738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,2025*
€ 35,94098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,6525*
€ 34,09648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,6825*
€ 32,94218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,7525*
€ 31,83548
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,9125*
€ 27,26588
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.