Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M6x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M6x35mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M6x35mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796737039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796737039
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M6x35mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x35mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
35 mm
d:
6 mm
b:
24 mm
dk:
10 mm
ds:
6 mm
k:
6 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/000/ 6,0/ 35/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,53*
€ 11,96*
€ 5,46*
ab € 9,09*
€ 12,66*
€ 3,90*
ab € 10,33*
€ 14,26*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.