Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x33mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x33mm HP
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x33mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796659348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796659348
Suchbegriffe:
Möbelgriffschrauben
möbelgriffschrauben
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z; galv. verzinkt; M4x33mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x33mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
4 M
Abmessung 2:
33 mm
d:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7401/001/ 4,0/ 33/ /01
Weitere Suchbegriffe: Moebelgriffschrauben mit
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,90*
ab € 0,0133*
€ 0,0154*
1000
€ 4,90*
ab € 0,0192*
€ 0,0223*
15 Tage
k.A.
1000
€ 4,95*
ab € 0,02731*
€ 0,032*
Lager 870
k.A.
1000
€ 6,50*
ab € 0,04*
€ 0,0453*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 45,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG