Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing vernick. M5x9x15mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing vernick. M5x9x15mm KP
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing vernick. M5x9x15mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796364228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796364228
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
hülsenmutter messing vernickelt
hülsenmutter messing
hülsenmutter
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing; vernickelt; M5x9x15mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x9x15mm KP
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Durchmesser 2:
9 mm
Abmessung 3:
15 mm
d:
5 mm
d1 = Schaft ø:
(6) mm
d2:
9 mm
t:
1,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3185/074/ 5,0/ 9/ 15/02
Weitere Suchbegriffe: Hülsenmuttern, Linsensenkkopfhülsenmuttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,42*
€ 14,40*
€ 5,46*
ab € 13,89*
€ 19,13*
€ 3,90*
ab € 15,80*
€ 21,56*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.