Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing vernick. M4x7x14mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing vernick. M4x7x14mm KP
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing vernick. M4x7x14mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796364136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796364136
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
hülsenmutter messing vernickelt
hülsenmutter messing
hülsenmutter
Linsensenkkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz, Messing; vernickelt; M4x7x14mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x7x14mm KP
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
Durchmesser 2:
7 mm
Abmessung 3:
14 mm
d:
4 mm
d1 = Schaft ø:
(5) mm
d2:
7 mm
t:
0,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3185/074/ 4,0/ 7/ 14/02
Weitere Suchbegriffe: Hülsenmuttern, Linsensenkkopfhülsenmuttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,20*
€ 11,48*
€ 5,46*
ab € 11,53*
€ 15,81*
€ 3,90*
ab € 13,04*
€ 17,95*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.