Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207 M5x35mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207 M5x35mm KP
Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207 M5x35mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796334795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796334795
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207; M5x35mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x35mm KP
ISO:
1207
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
35 mm
d:
5 mm
dk:
8,5 mm
k:
3,3 mm
b min.:
38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3100/000/ 5,0/ 35,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1611*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2211*
€ 0,26311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2011*
€ 0,23931
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.