Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6799 Sicherungsscheiben für Wellen 4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6799 Sicherungsscheiben für Wellen 4mm HP
DIN 6799 Sicherungsscheiben für Wellen 4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796299100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796299100
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN 6799; Sicherungsscheiben für Wellen; 4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4mm HP
DIN:
6799
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Nut d2:
4 mm
d3:
9,3 mm
s:
0,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1670/000/ 4,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00557* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.