Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 402... M4x6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 402... M4x6mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 402... M4x6mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796267376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796267376
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914); M4x6mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x6mm HP
ISO:
4027
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
6 mm
d:
4 mm
dt:
- mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1599/000/ 4,0/ 6/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, edelstahlschraube din 914, din 914, din 914 st, Gewindestifte mit Innensechs-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,75*
€ 4,04*
€ 5,46*
ab € 5,29*
€ 7,57*
€ 3,90*
ab € 6,00*
€ 8,52*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.