Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... M20x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... M20x120mm HP
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... M20x120mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796173578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796173578
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); M20x120mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x120mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
120 mm
d:
20 mm
k:
12,5 mm
a:
7,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0223/000/ 20,0/ 120/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,24*
€ 39,42*
€ 5,46*
ab € 45,45*
€ 58,75*
Frei Haus
ab € 46,36*
€ 59,81*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,42*
€ 46,9098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,98*
€ 44,0062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,81*
€ 42,6139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,24*
€ 35,9856
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.