Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB-Hub 4-Port 2.0->4xA2.0 integr. Kabel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS USB-Hub 4-Port 2.0->4xA2.0 integr. Kabel weiß
DIGITUS USB-Hub 4-Port 2.0->4xA2.0 integr. Kabel weiß
Artikel-Nr.:
     869-99085
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70216
EAN/GTIN:
     4016032284062
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs digitus
Die schlanke Lösung für USB Verbindungen, ideal für zuhause und unterwegs

- Immer anschlussbereit mit fest verbundenem USB-Kabel
- Die schlanke Lösung für USB Verbindungen, ideal für zuhause und unterwegs
- Inkl. DC-Buchse zum Anschluss eines externen Netzteils

USB 2.0 Kabel Hub, 4-Ports,4x USB A/F, 1xUSB A male, DC 2.5mm für option. PSU
Weitere Informationen:
weight:
0.098 kg
height:
0.030 m
width:
0.159 m
depth:
0.158 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 7,65*
€ 8,45*
€ 6,78*
ab € 7,67*
€ 8,46*
Lager 869
€ 6,78*
ab € 7,67*
€ 8,46*
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 8,64*
€ 3,95*
ab € 7,80*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.