Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 869-97192 Herst.-Nr.: 10908 EAN/GTIN: 4017273109084 |
| |
|
| | |
| Der TERRATEC T5 ist ein kompakter TV-Stick mit zwei Empfängern für besten DVB-T-Empfang auch in Randgebieten und während der Fahrt für qualitätsbewusste Anwender. Einfach in einen freien USB Anschluss gesteckt, verwandelt der handliche Stick Notebook und Desktop-Rechner in einen vollwertigen Fernseher mit vollem HDTV-Support (inklusive Dolby Digital) mit vielen Zusatzfunktionen. So wird der Rechner bequem zum Zweitfernseher. Und das dank der integrierten Diversity-Funktionalität auch in DVB-T-Randgebieten. Dabei wird das Signal von gleich zwei Empfängern zu einem neuen, verbesserten Signal verrechnet. Das erlaubt bei gutem DVB-T-Empfang sogar Fernsehempfang während der Fahrt! Alternativ lassen sich die beiden Tuner einzeln nutzen, dann ist gleichzeitiges Aufnehmen und Anschauen verschiedener Sendungen möglich, genauso wie die komfortable Bild-in-Bild-Funktion. Neben der Software für den TV-Empfang am PC sind auch umfangreiche Zubehöre mit Fernbedienung und zwei DVB-T- Antennen Lieferumfang enthalten. Fernsehen überall – bei der Arbeit und zu Hause Egal ob Sie an Ihrem Arbeitsplatz die neuesten Börseninfos oder Weltnachrichten verfolgen wollen, zu Hause mit Freunden das aktuelle Fußballspiel schauen oder bequem alle Folgen Ihrer Lieblingsserie und aktuelle Spielfilme aufnehmen wollen - der TERRATEC T6 macht es möglich. So wird der Rechner bequem zum Zweitfernseher. Fit für HDTV und Dolby Digital Der TV-Stick ist schon jetzt fit für den Empfang von hochauflösendem Fernsehen (HDTV) mit feinstem Sound in Dolby Digital-Qualität am PC. Sofern in Ihrem Empfangsbereich Sendungen in dieser Qualität ausgestrahlt werden, steht Fernsehvergnügen in gestochen scharfer Qualität nichts mehr im Wege. Schließlich ist jeder handelsübliche Monitor schon heute in der Lage, HDTV in voller Pracht abzubilden. Das DVB-T-Empfangsgebiet in Europa wächst ständig Für Millionen Fernsehzuschauer in Europa ist das Zeitalter des digitalen Antennenfernsehens (DVB-T) schon angebrochen. In fast allen bevölkerungsreichen Regionen ist das analoge terrestrische Fernsehen bereits durch den neuen Standard Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) ersetzt worden. Die letzten Lücken werden in absehbarer Zeit geschlossen. In den meisten Ländern wie etwa Deutschland ist der Empfang kostenlos – eine Übersicht sowie oft auch eine Empfangsprognose gibt es hier: - Deutschland - Frankreich - England - International Komplett von Anfang an Im Lieferumfang ist alles enthalten, was Sie zum Start in die Welt des Fernsehens am Computer benötigen. Zudem gibt es gedruckte Handbücher (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch). 36 Monate Garantie und lebenslanger technischer Support runden das Angebot ab. Weitere Informationen: | | weight: | 0.452 kg | height: | 0.065 m | width: | 0.200 m | depth: | 0.238 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,22* | € 35,14* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 47,12* | € 56,03* | | | | Lager 869 | | | | | | € 6,78* | ab € 47,12* | € 56,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 869 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 869 | | Versand: Lager 869 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|