Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 869-96747 Herst.-Nr.: 61896 EAN/GTIN: 4043619618965 |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein : Produkttyp : Anschlüsse am vorderen Bedienfeld des Speicherschachts Packungsinhalt : 5,25"-Frontblende mit Aussparung für 3,5"-Gerät, Schrauben Kompatibler Einschub : 13.3 cm or 8.9 cm ( 5,25" oder 3,5" ) Bereitgestellte Schnittstelle : Geleisteter Anschluss : 9-polig USB Typ A x 2 Verschiedenes : Leistungsmerkmale : Verbindung über Header Systemanforderungen : Erforderliches Betriebssystem : Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Vista/XP/7 (64-Bit-Versionen) Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 9,55* | € 12,42* |  |  |  | Lager 869 | |  | |  |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 9,55* | € 12,42* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 9,57* | € 12,45* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 20,00* | ab € 9,82* | € 12,72* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,01* | € 12,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 869 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,55* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 869 |  | Versand: Lager 869 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,85* |  | ab € 570,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|