Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 869-95879 Herst.-Nr.: AR3100 EAN/GTIN: 0731304226390 |
| |
|
| | |
| Serverschrank nach Industriestandard mit einer Höhe, die leicht durch Standardtüren passt. Geeignet für Umgebungen mit mittlerer bis hoher Dichte.
Standardgehäuse für Server mit niedriger bis mittlerer Leistungsdichte sowie für Netzwerkanwendungen. Die geringe Breite optimiert die Flächennutzung im Datenzentrum. Die Höhe von 42 HE ist so bemessen, dass sich das Gehäuse problemlos durch Türöffnungen rollen lässt.
Weitere Informationen: | | weight: | 155.740 kg | height: | 2.130 m | width: | 0.740 m | depth: | 1.150 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Rechnereinschub, 19" Rechnereinschub, Rack Server Chassis, Rack Server Gehäuse, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, apc kabelmanagement, 19 zoll rechnereinschub |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.409,06* | € 1.502,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.426,51* | € 1.521,19* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.468,87* | € 1.566,12* | | | | Lager 869 | | | | | | € 1,93* | ab € 1.476,20* | € 1.573,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 1,00* | ab € 1.479,54* | € 1.577,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 869 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 869 | | Versand: Lager 869 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|