Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Grafiktablett WACOM Bamboo Fun Pen&Touch M 216x137mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grafiktablett WACOM Bamboo Fun Pen&Touch M 216x137mm
Grafiktablett WACOM Bamboo Fun Pen&Touch M 216x137mm
Artikel-Nr.:
     869-94955
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     CTH-670S-DE
EAN/GTIN:
     4949268616812
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Allgemein :
Gerätetyp : Digitalisierer, Pen
Breite : 35.2 cm
Tiefe : 20.9 cm
Höhe : 1.1 cm
Gewicht : 0.64 kg
Farbe : Schwarz, Silber
Lokalisierung : Deutsch
Eingabegerät :
Anschlusstechnik : Verkabelt
Schnittstelle : USB
Anzahl Tasten : 4
Bewegungsauflösung : 2540 dpi
Druckbereiche : 1024
Aktive Fläche : 21.7 cm x 13.7 cm
Leistungsmerkmale : Druckempfindlicher Kugelschreiber, Multitouch-Digitalisierer
Erweiterung / Konnektivität :
Schnittstellen : 1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes :
Zubehör im Lieferumfang : Werkzeug zur Stiftspitzen-Entfernung, Halterung für Stylus
Enthaltene Kabel : 1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7 : Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen :
Software inbegriffen : Treiber & Utilities, Corel Painter Essentials 4, Bamboo Dock, ArtRage 3, Adobe Photoshop Elements 9
Erforderliches Betriebssystem : Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Apple MacOS X 10.5.8 oder höher, Microsoft Windows XP SP3
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten
Weitere Suchbegriffe: Zeichentablett, grafiktablett wacom, Grafik Tablets
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 131,32*
€ 139,81*
€ 5,90*
ab € 139,18*
€ 147,73*
€ 7,90*
ab € 144,46*
€ 153,02*
Frei Haus
ab € 144,65*
€ 153,21*
Lager 869
€ 5,85*
ab € 160,78*
€ 168,58*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,85*
ab € 570,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wacom Wireless Accessory Kit
Wacom
ACK-40401-N
ab € 27,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG