Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Toner Brother Pelikan TN-2000 comp. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Brother Pelikan TN-2000 comp. Schwarz
Toner Brother Pelikan TN-2000 comp. Schwarz
Artikel-Nr.:
     869-87475
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     626295
EAN/GTIN:
     4018474626295
Suchbegriffe:
Lasertoner
Lasertoner für Brother
Lasertoner Xerox
Original-Toner
Allgemein :
Kompatible Kassette : Brother TN2000
Verbrauchsmaterial :
Verbrauchsmaterialtyp : Tonerpatrone
Drucktechnologie : Laser
Farbe : Schwarz
Enthaltene Anz. : 1
Kapazität : Bis zu 2500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität :
Entwickelt für : Brother DCP 7010, 7020, 7025, 8040, 8040LT, 8045D, 8045DN #CR# Brother FAX 2820, 2920 #CR# Brother HL-2030, 2040, 2070N, 5130, 5140, 5140LT, 5150D, 5150DLT #CR# Brother MFC 7220, 7225n, 7420, 7820N, 8220, 8440, 8440LT, 8840D, 8840DN #CR# Xerox DocuPrint 203A, 204A
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP 7010; DCP 7010 L; DCP 7020; DCP 7025; Fax 2820; Fax 2820 ML; Fax 2825; Fax 2825 ML; Fax 2920; Fax 2920 ML; HL 2020; HL 2030; HL 2032; HL 2032 DN; HL 2040; HL 2040 N; HL 2050; HL 2070 N; MFC 7220; MFC 7220 N; MFC 7225 N; MFC 7240; MFC 7290; MFC 7420; MFC 7420 N; MFC 7820; MFC 7820 N
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,85*
ab € 22,54*
€ 28,44*
Lager 869
€ 5,85*
ab € 22,54*
€ 28,44*
€ 10,90*
ab € 23,73*
€ 29,87*
€ 4,45*
ab € 24,85*
€ 30,26*
€ 6,90*
ab € 28,70*
€ 30,36*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,85*
ab € 570,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toner-Modul 1125 HC, 20000, schwarz
Pelikan
626769
ab € 69,14*
Ähnlich
Toner-Modul 1132, 2500, schwarz
Pelikan
627612
ab € 27,43*
Ähnlich
Toner-Modul 1203, 2500, schwarz
Pelikan
629401
ab € 32,16*
Ähnlich
Toner-Modul Gr. 1253 SR, 1500, schwarz
Pelikan
4203250
ab € 29,33*
Ähnlich
Toner-Modul Gr. 1253 HC, 2600, schwarz
Pelikan
4200129
ab € 30,17*
Ähnlich
Toner-Modul 858, 2700, schwarz
Pelikan
619239
ab € 18,05*
Ähnlich
Produktbild
Pelikan
621733
ab € 18,55*
Ähnlich
Toner, Tonereinheit (Laserdrucker, Kopierer) Tonermodul 4417, 3000, schwarz
Pelikan
619189
ab € 42,73*
Ähnlich
Tonermodul 1213 HC, rebuilt, 24000, schwarz
Pelikan
4203144
ab € 82,87*
Ähnlich
Tonermodul 1254, rebuilt, 2700, schwarz
Pelikan
4204806
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG