Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 869-79818 Herst.-Nr.: 89243 EAN/GTIN: 4043619892433 |
| |
|
| | |
| Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe SuperSpeed USB 5 Gbps Ports. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.161 kg | height: | 0.159 m | width: | 0.155 m | depth: | 0.151 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 17,99* | € 22,43* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 18,04* | € 22,48* | | | | Lager 869 | | | | | | € 6,78* | ab € 18,04* | € 22,48* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 18,48* | € 23,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,59* | € 23,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 869 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 869 | | Versand: Lager 869 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|