Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 16GB SanDisk Cruzer Blade retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 16GB SanDisk Cruzer Blade retail
USB-Stick 16GB SanDisk Cruzer Blade retail
Artikel-Nr.:
     869-77924
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50-016G-B35
EAN/GTIN:
     0619659000431
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das elegante, kompakte Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk ist ideal zum Sichern, Übertragen und Weitergeben von Dateien. Es ist mit bis zu 64GB Kapazität erhältlich und ermöglicht es Ihnen, Fotos, Filme, Musik und persönliche Daten überallhin mitzunehmen.

- Kompaktes Design im Taschenformat
- Laufwerke mit bis zu 64GB Kapazität bieten ausreichend Speicherplatz für Ihre wichtigsten Daten
- SanDisk SecureAccess™ Software schützt Ihre Dateien mit einem Passwort
- Mobile Speicherlösung für wichtige persönliche Dateien, Musik und Videos

Kompaktes Design für maximale Handlichkeit

Das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk ist so kompakt, dass es problemlos in eine Jacken- oder Notebooktasche passt. Es bietet ein schickes schwarzrotes Design, das zu vielen elektronischen Geräten passt.

Laufwerk mit hoher Kapazität für Mediendateien

Das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk stammt von SanDisk, dem Wegbereiter für USB-Flash-Speichertechnologie, und verbindet hohe Kapazität mit Kompaktheit. Das USB-Laufwerk ist mit bis zu 64GB Kapazität erhältlich – genügend Platz für alle wichtigen Dateien.

Einfache Datensicherung per Drag-and-drop

Das Übertragen von Daten auf das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk ist ganz einfach: Schließen Sie es an den USB-Anschluss Ihres Computers an und ziehen Sie Dateien in den Ordner des Laufwerks. Nach einmaligem Herunterladen eines Treibers können Sie auf dem USB-Laufwerk sofort Daten speichern, transportieren und weitergeben.

SanDisk SecureAccess Software schützt Laufwerk vor nicht autorisiertem Zugriff

Zum Lieferumfang des Cruzer Blade USB Flash-Laufwerks gehört die exklusive SanDisk SecureAccess Software, die auf dem Flash-Laufwerk einen passwortgeschützten privaten Ordner anlegt. Die SanDisk SecureAccess Software nutzt 128-Bit-AES-Verschlüsselung, sodass Sie Dateien, die Sie freigeben möchten, gemeinsam nutzen können und zugleich private Dateien schützen können.
Weitere Informationen:
weight:
0.011 kg
height:
0.008 m
width:
0.078 m
depth:
0.126 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 2,90*
ab € 3,88*
€ 4,61*
€ 6,78*
ab € 4,07*
€ 4,85*
Lager 869
€ 6,78*
ab € 4,07*
€ 4,85*
1 Tag
400
€ 4,90*
ab € 4,14*
€ 4,92*
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-032G-B35
ab € 4,21*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 5,70*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 22,03*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 31,52*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 42,79*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 12,92*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 9,38*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 10,46*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 8,36*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 11,40*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 5,05*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 5,29*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 6,64*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 10,72*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 5,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.