Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

USB-Netzteil Manhattan Eurostecker C5 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Netzteil Manhattan Eurostecker C5 weiß
USB-Netzteil Manhattan Eurostecker C5 weiß
Artikel-Nr.:
     869-77181
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     401494
EAN/GTIN:
     766623401494
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
Allgemein :
Produkttyp : Netzteil
Breite : 6.4 cm
Tiefe : 3.8 cm
Höhe : 6.4 cm
Gewicht : 34 g
Farbe : Weiß
Stromversorgungsgerät :
Erforderliche Netzspannung : Wechselstrom 100-240 V ( 50/60 Hz )
Eingabeanschluss/-anschlüsse : Netzstecker NEMA 5-15
Geleistete Netzspannung : 5 V
Ausgangsstecker : 4-poliger USB-Anschluss Typ A (nur Strom)
Elektrischer Strom max. : 500 mA
Merkmale : LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, Überladungsschutz
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,85*
ab € 2,72*
€ 3,63*
Lager 869
€ 5,85*
ab € 2,72*
€ 3,63*
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,69*
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,88*
12 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,85*
ab € 570,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
LABEL THE CABLE
LTC 2530
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG