|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 869-76531 Herst.-Nr.: WL0083 EAN/GTIN: 4260113571545 |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein : Gerätetyp : Wireless Router Anschlusstechnik : Drahtlos, verkabelt Data Link Protocol : Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) Frequenzband : 2.4 GHz Datenübertragungsrate : 150 Mbps Netzwerk/Transportprotokoll : PPPoE, DDNS Remoteverwaltungsprotokoll : HTTP Encryption Algorithm : 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2 Leistungsmerkmale : Auto-Negotiation, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Stromversorgung über USB, Wi-Fi Protected Setup (WPS) Produktzertifizierungen : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) Erweiterung / Konnektivität : Schnittstellen : WAN / LAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 #CR# 1 x USB - 4-poliger USB-Anschluss Typ A (nur Strom) Verschiedenes : Zubehör im Lieferumfang : Tragetasche Enthaltene Kabel : 1 x USB-Kabel #CR# 1 x Netzwerkkabel Kennzeichnung : RoHS Software / Systemanforderungen : Software inbegriffen : Treiber & Utilities Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 14,88* | € 19,07* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 15,20* | € 19,47* |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 16,34* | € 20,87* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 7,00* | ab € 16,66* | € 21,27* |  |  |  | Lager 869 | |  | |  |  | € 5,85* | ab € 17,04* | € 21,74* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 869 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 869 |  | Versand: Lager 869 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,85* |  | ab € 570,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|