Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Netzteil 555W LogiLink PSU 24pin 12cm Color Fan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil 555W LogiLink PSU 24pin 12cm Color Fan
Netzteil 555W LogiLink PSU 24pin 12cm Color Fan
Artikel-Nr.:
     869-74986
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0014
EAN/GTIN:
     4260113569276
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Allgemein :
Gerätetyp : Stromversorgung - Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung : ATX
Farbe : Schwarz
Stromversorgungsgerät :
Eingangsspannung : Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz : 50 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen : 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz #CR# 1 x PCI-Express-Stromversorgung, 6-polig #CR# 2 x 15 PIN Serial ATA Power #CR# 4 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker #CR# 2 x interne Stromversorgung, 4-polig #CR# 1 x Netzstecker P4
Ausgangsspannung : +3.3, ±5, ±12 V
Leistungskapazität : 555 Watt
Ausgangsstrom : +3.3V - 25 A #CR# +5V - 40 A #CR# -5V - 0.5 A #CR# +12V - 22.5 A #CR# -12V - 0.8 A #CR# +5VSB - 2 A
Verschiedenes :
Enthaltene Kabel : Stromkabel
Kühlsystem : 120-mm-Lüfter
Besonderheiten : Ein-/Ausschalter , automatische Temperatursteuerung, blaue LED-Beleuchtung
Kennzeichnung : RoHS, WEEE
Abmessungen und Gewicht :
Breite : 22.5 cm
Tiefe : 16.3 cm
Höhe : 9.5 cm
Gewicht : 1.8 kg
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten
Weitere Suchbegriffe: Netzteile PC
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,04*
€ 33,72*
€ 4,95*
ab € 27,71*
€ 34,50*
21 Tage
k.A.
€ 7,00*
ab € 28,58*
€ 35,51*
€ 4,85*
ab € 28,96*
€ 35,96*
Lager 869
€ 5,85*
ab € 28,96*
€ 35,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,85*
ab € 570,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG