Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Mauspad mit Gel-Handballenauflage Silikon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Mauspad mit Gel-Handballenauflage Silikon schwarz
LogiLink Mauspad mit Gel-Handballenauflage Silikon schwarz
Artikel-Nr.:
     869-67561
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0027
EAN/GTIN:
     4260113569306
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Mit dem LogiLink GEL Mauspad können Sie beim arbeiten jetzt Ihre Hand entspannen. Dank dem Gel passt es seine Oberfläche genau Ihrem Handgelenk an, wodurch Schmerzen nach zu langen arbeiten mit der Maus der Vergangenheit angehören. Das Mousepad besitzt auf der Unterseite eine Oberfläche, die extrem rutschfest ist. Es ist kompatibel zu allen erhältlichen Maustypen wie Kugel-, optischer und Lasermaus.
Weitere Informationen:
weight:
0.245 kg
height:
0.020 m
width:
0.301 m
depth:
0.225 m
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 5,00*
1
€ 5,00*
ab € 4,06*
€ 5,01*
3 Tage
93
1
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 5,38*
1
€ 6,78*
ab € 4,36*
€ 5,38*
Lager 869
1
€ 6,78*
ab € 4,36*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
574858
ab € 8,10*
Ähnlich
Esselte
67106
ab € 16,09*
Ähnlich
Soennecken
3784
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.