Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Switch 5x GE GS105GE unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR Switch 5x GE GS105GE unmanaged
NETGEAR Switch 5x GE GS105GE unmanaged
Artikel-Nr.:
     869-54122
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS105GE
EAN/GTIN:
     0606449029673
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
SoHo-Switch
soho-switch netgear
Bei diesem Switch handelt es sich um einen High-Performance-Gigabit-Kupfer Switch. Er ermöglicht eine einfache Aufrüstung eines bestehenden Netzwerks auf Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000 MBit/s über Kategorie-5-Kabel(Cat.5). Fünf 1000BASE-T Vollduplex-Ports erhöhen drastisch die Performance Ihres Netzwerkes. Er kann sowohl in herkömmlichen Fast-Ethernet-Netzwerken als auch in Gigabit-Netzen eingesetzt werden und eignet sich besonders als Desktopgerät, da er lüfterlos - und damit geräuschfrei - ist.
Leistungsmerkmale

- 5 Gigabit-Ethernet-Ports mit 10/100/1000 MBit/s
- Alle Ports unterstützen Auto-Negotiating und Auto Uplink
- Geräuschfreier Betrieb, da lüfterlos
Weitere Informationen:
weight:
1.020 kg
height:
0.170 m
width:
0.080 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: soho switch, ethernet hub 5 port, Switche
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190
€ 13,00*
ab € 18,32*
€ 22,54*
1 Tag
74
€ 2,90*
ab € 18,62*
€ 22,89*
€ 5,95*
ab € 18,63*
€ 22,90*
€ 4,99*
ab € 18,85*
€ 23,16*
Lager 869
€ 6,78*
ab € 19,02*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 20,30*
Zubehör
C2G
83370
ab € 13,69*
Zubehör
C2G
83388
ab € 9,73*
Zubehör
Netgear
GS108GE
ab € 24,08*
Zubehör
Netgear
GS116GE
ab € 62,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.