Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 869-284815 Herst.-Nr.: AK-300210-007-S EAN/GTIN: 4016032451129 |
| |
|
| | |
| Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Typ-C-Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position
- Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Typ-C-Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position - Type-C-Stecker beidseitig verwendbar - USB 3.1 Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbps, Superspeed+ - Unterstützt Stromversorgung bis zu 20V/5A, 100W - Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation. - Video/Audio Unterstützung bis zu 4K (4096x2304, 30Hz) - Ein Kabel für Datenaustausch, Laden und Video/Audio Genuß.
Dieses USB Type-C Verlängerungskabel ermöglicht die Nutzungsdistanz der Typ-C-Schnittstelle am Notebook, Tablet, Smartphone oder an der Dockingstation zu verlängern. Weitere Informationen: | | weight: | 0.031 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.135 m | depth: | 0.185 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,21* | € 11,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 9,51* | € 11,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 9,82* | € 11,43* | | | | | | | | | | € 3,95* | ab € 10,08* | € 11,72* | | | | Lager 869 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,31* | € 13,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 869 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 869 | | Versand: Lager 869 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|