Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Patrone HP Nr.88 XL cyan C9391AE 19ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patrone HP Nr.88 XL cyan C9391AE 19ml
Patrone HP Nr.88 XL cyan C9391AE 19ml
Artikel-Nr.:
     869-26838
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9391AE
EAN/GTIN:
     882780155152
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Druckerpatrone Hewlett-Packard
Druckerpatronen
Allgemein :
Transportbreite : 14.2 cm
Transporttiefe : 10.9 cm
Transporthöhe : 2.5 cm
Transportgewicht : 80 g
Lokalisierung : Europa
Verbrauchsmaterial :
Verbrauchsmaterialtyp : Druckerpatrone
Drucktechnologie : Tintenstrahl
Farbe : Cyan
Enthaltene Anz. : 1
Kapazität : 17.1 ml
Patronenmerkmale : HP Vivera
Kapazität : Bis zu 1200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität :
Entwickelt für : HP Officejet Pro K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400n, K5400tn, K550, K550dtn, K550dtwn, K8600, K8600dn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro K 5300; OfficeJet Pro K 5400; OfficeJet Pro K 5400 DN; OfficeJet Pro K 5400 DTN; OfficeJet Pro K 5400 N; OfficeJet Pro K 5400 TN; OfficeJet Pro K 550; OfficeJet Pro K 550 DTN; OfficeJet Pro K 550 DTWN; OfficeJet Pro K 550 TN; OfficeJet Pro K 550 TWN; OfficeJet Pro K 8600; OfficeJet Pro K 8600 DN; OfficeJet Pro L 7400 Series; OfficeJet Pro L 7480; OfficeJet Pro L 7500 Series; OfficeJet Pro L 7580; OfficeJet Pro L 7590; OfficeJet Pro L 7600 Series; OfficeJet Pro L 7680; OfficeJet Pro L 7700 Series; OfficeJet Pro L 7780; OfficeJet Pro L 7840; OfficeJet Pro L 7858; OfficeJet Pro L 7875
Angebote (41)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 2,99*
ab € 16,18*
€ 20,71*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 16,37*
€ 20,93*
Lager 869
pro Stück
€ 5,85*
ab € 16,37*
€ 20,93*
pro Stück
€ 4,15*
ab € 16,45*
€ 21,03*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 16,82*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,85*
ab € 570,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
HP
C9381A
ab € 38,24*
Zubehör
Format: 200x150
HP
C9382A
ab € 38,24*
Zubehör
Format: 200x150
JetTec
101H008802
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG