Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 869-227713 Herst.-Nr.: D31333 EAN/GTIN: 7640158665435 |
| |
|
| | |
| Die Secret 2-Way Blickschutzfilter verhindern das Einsehen Ihres Displays von zwei Seiten (links/rechts - im Hochformat).
Die Secret 2-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 2-Wege Technologie ist das Display von zwei Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts (im Hochformat). Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug.
Tablets sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. DICOTA hat die Lösung für Sie! Die Secret 2-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf Ihrem Display.
- Blickschutz von zwei Seiten (links/rechts - im Hochformat). - Silikonschicht auf der Rückseite dadurch vollflächig klebend. - Hohe Kratzfestigkeit. - Leichte und blasenfreie Montage. - Entfernbar ohne jegliche Rückstände. Weitere Informationen: | | weight: | 0.029 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.105 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,95* | ab € 10,79* | € 12,48* | | | | Lager 869 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,63* | € 13,36* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,63* | € 13,36* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,20* | € 14,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 869 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 869 | | Versand: Lager 869 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|