Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 UTP Premium rot 5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6 UTP Premium rot 5.00m
LINDY Patchkabel Cat6 UTP Premium rot 5.00m
Artikel-Nr.:
     869-205132
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45455
EAN/GTIN:
     4002888454551
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Konfektioniertes UTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test) - GHMT zertifiziert - LSOH-Kabel - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, Klasse E, 24 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ")) - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
weight:
0.210 kg
height:
0.043 m
width:
0.189 m
depth:
0.199 m
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, lindy patchkabel cat6 rot, patch kabel, patch-kabel 5m, Cat6 Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 869
€ 6,78*
ab € 7,30*
€ 8,49*
€ 6,78*
ab € 7,30*
€ 8,49*
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.