Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Stempelkissen 5x 7cm Blau Metallic-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikan Stempelkissen 5x 7cm Blau Metallic-Gehäuse
Pelikan Stempelkissen 5x 7cm Blau Metallic-Gehäuse
Artikel-Nr.:
     869-153103
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331165
EAN/GTIN:
     4012700331168
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Weitere Informationen:
weight:
0.221 kg
height:
0.089 m
width:
0.076 m
depth:
0.089 m
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
1
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 5,55*
1 Tag
59
1
€ 5,49*
ab € 4,12*
€ 5,56*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,74*
€ 5,59*
1
€ 6,78*
ab € 4,26*
€ 5,74*
Lager 869
1
€ 6,78*
ab € 4,26*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.