Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Patchkabel gewinkelt RJ45 S/FTP Cat6 0.50m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Patchkabel gewinkelt RJ45 S/FTP Cat6 0.50m grau
DELOCK Patchkabel gewinkelt RJ45 S/FTP Cat6 0.50m grau
Artikel-Nr.:
     869-152761
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83524
EAN/GTIN:
     4043619835249
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel von Delock dient der Verbindung verschiedener Netzwerkgeräte wie z. B. von einem Patchpanel an einen Switch. Der gewinkelte Stecker ermöglicht eine platzsparende Verlegung an engen Stellen hinter Geräten oder in Netzwerkschränken.
Weitere Informationen:
weight:
0.035 kg
height:
0.010 m
width:
0.140 m
depth:
0.100 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 sftp 0,5m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 869
€ 6,78*
ab € 4,50*
€ 5,65*
€ 6,78*
ab € 4,50*
€ 5,65*
5 Tage
69
€ 9,90*
ab € 4,51*
€ 5,66*
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 9,37*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,43*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83521
ab € 5,39*
Zubehör
Delock
83525
ab € 8,65*
Zubehör
Delock
83526
ab € 4,78*
Zubehör
Delock
83522
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.