Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 869-125499 Herst.-Nr.: 5159 EAN/GTIN: 4008705051590 |
| |
|
| | |
| Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | weight: | 0.320 kg | height: | 0.008 m | width: | 0.212 m | depth: | 0.325 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett herma breit lang weiß, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Etiketten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,12* | € 9,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,17* | € 9,47* | | | | Lager 869 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,17* | € 9,47* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,27* | € 9,54* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,16* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 869 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,3268* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 869 | | Versand: Lager 869 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|