Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 869-125156 Herst.-Nr.: 4348 EAN/GTIN: 4008705043489 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | weight: | 0.321 kg | height: | 0.008 m | width: | 0.212 m | depth: | 0.325 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Etiketten |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,65* | € 8,89* | | | | Lager 869 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,79* | € 8,97* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,79* | € 8,97* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,77* | € 9,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,07* | € 9,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 869 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,3116* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 869 | | Versand: Lager 869 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|