Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3 Jahres Care Pack Pick-Up HW Notebooks ProBook


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 3 Jahres Care Pack Pick-Up HW Notebooks ProBook
HP 3 Jahres Care Pack Pick-Up HW Notebooks ProBook
Artikel-Nr.:
     869-111931
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     UK707E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Verringern Sie den Aufwand bei Hardwareproblemen mit dem HP Rückgabeservice für den Offsite-Hardwaresupport. Reparaturen, Austausch, Teile, Arbeitsleistung und Kosten für die Rücksendung – es ist alles abgedeckt. Darüber hinaus helfen Ihnen unsere erfahrenen Supportmitarbeiter schnell und bequem per Telefon weiter und beheben so Probleme in kürzester Zeit.
Weitere Informationen:
weight:
0.100 kg
height:
0.010 m
width:
0.200 m
depth:
0.200 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 57,90*
€ 64,68*
Frei Haus
ab € 58,98*
€ 65,88*
€ 3,50*
ab € 64,39*
€ 71,18*
10 Tage
9976
€ 6,90*
ab € 63,80*
€ 73,44*
Lager 869
€ 6,78*
ab € 68,34*
€ 75,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.