| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7810005622 Herst.-Nr.: A-028 EAN/GTIN: 4030281155850 |
| |
|
| | |
| MILAN AbseilgerätDas MILAN 2.0 HUB ist zusätzlich zum MILAN 2.0 mit einer Hubfunktion ausgestattet. So ist es möglich einen Verunfallten erst über eine kurze Strecke anzuheben, um sein Verbindungsmittel zu lösen, und ihn dann sicher abzuseilen, wobei das neue Gehäusedesign das Handling bei der begleiteten Rettung verbessert. Das Statikseil Super Static 9.0 erfüllt diese Vorgabe bei weiterhin nur 9 mm Durchmesser. Gegenüber Geräten mit 10,5 mm Seilen bleibt dabei beim MILAN 2.0 HUB das Packmaß klein. Ein großer Vorteil, insbesondere bei großen Höhen.Karabiner Anschlagpunktseite: KOBRA TW. Max. Personenzahl: 2, max. zulässiges Gewicht: 260 kg, Abseilgeschwindigkeit: 0,9 m/s.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,11 kg | Material: | Aluminium (eloxiert), Stahl, Polyamid | Hinweis: | Abseilhöhe: 500 m | Norm: | EN 341 Kl. A | Norm II: | EN 1496 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.241,44* | € 1.345,28* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.309,44* | € 1.408,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|