| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7351007430 Herst.-Nr.: 074310082C EAN/GTIN: 4008198774303 |
| |
|
| | |
| KCL-743 Dermatril P EinwegschutzhandschuhDer Einmalschutzhandschuh KCL-743 Dermatril P bietet ein sehr hohes Tastempfinden, sowie eine erhöhte Reißfestigkeit und eine gute Chemikalienbeständigkeit. Durch seine verbesserte Griffigkeit der Fingerspitzenrauung und der anschmiegsamen Passform besitzt der Dermatril P einen hervorragenden Tragekomfort. Naturlatexfrei, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, medizinische Untersuchungshandschuhe, Ableiftfähig. Box á 50 Stück.Weitere Informationen: | | Material: | Nitril | Länge: | 270-290 mm | Farbe: | Blau | Größe: | 10 | Variante: | Lange Stulpe/Rollrand/ungepudert | Norm: | EN 388, 0 0 0 x | Norm II: | EN 374 JKL | Norm III: | EN 455 | Norm IV: | EN 61340-5-1 | Schichtstärke: | 0,2 mm | Lebensmittel- tauglichkeit: | RAL-Zulassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh kcl dermatril gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, KCL-743, KCL-743 Box a 50 Stück Gr. 10 Dermatril-Einmalhandschuh EN 374 Kat 3 ungepudert, 4400100229, 743-10 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,85* | € 14,85* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,82* | € 15,89* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,64* | € 15,90* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,95* | ab € 13,03* | € 16,38* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 15,17* | € 20,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|