| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7271010408 Herst.-Nr.: RJG-3XL EAN/GTIN: 4029201140052 |
| |
|
| | |
| Prevent Warnschutz-Regenjacke RJGWind- und wasserdicht. Verschweißte Nähte. Zwei Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung, Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss, Kapuze mit Kragen mit Kordelzug. 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel. Schulterreflexstreifen.Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Gelb | Größe: | 3XL | Norm: | EN 471 Kl. 3 | Norm II: | EN 343 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutz-regenjacke gr.xxxl gelb, pu-jacke gelb, pu-jacke, Prevent, Prevent Warnschutz-Regenjacke Gr. 3XL 100% Polyester PU-Beschichtung Gelb mit, POLYESTER |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,29* | € 28,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,09* | € 28,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,33* | € 28,18* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 21,38* | € 28,30* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,95* | € 28,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|