| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252010247 Herst.-Nr.: 109322-576-2XL EAN/GTIN: 5700291063733 |
| |
|
| | |
| Icon Bundjacke 109322FAS® Marinetwill, zweifarbig, Kontrastnähte, Knopfleiste unter Blende, ergonomisch geformte Ärmel, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Bundweite, breite Rückenpartie mit Passe, Reflexstreifen in Seitennähte, 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Handytasche mit Reißverschluss und Blende, diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen und Innenfach, Innentasche.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 375 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Blau | Serie: | Industry Icon | Farbvariante: | Marine/Königsblau | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Forstjacke, Forstschutzjacke, Forstsicherheitsjacke, Forstwarnschutzjacke, Schnittschutzjacke, Kansas-Jacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, Zunftjacke, Zunftsakko, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Icon, Icon Bundjacke 109322-576 Gr. 2XL marine/königsblau 100% Baumwolle ca. 375 g/m² |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,77* | € 71,96* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,43* | € 72,30* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,38* | € 73,95* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,91* | € 87,74* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,27* | € 89,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|