Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Knieschoner Likasi 50451-916-09, schwarz 100% Zellkautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203049309
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50451-916-09-PAI
EAN/GTIN:
     5707209898685
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Mascot Knieschoner Likasi

Für Industriewäsche bis 60°C sowie Trocknen im Tunnelfinisher geeignet. Dieser Knieschutz muss nicht vor dem Waschen der Hose herausgenommen werden. Luftlöcher zur Ventilation. Das Kniepolster ist zusammen mit den MASCOT-Produkten mit Knietaschendesign für die Verwendung zertifiziert SHORT/LONG.
Weitere Informationen:
Material:
100% Zellkautschuk
Abmessung:
15 x 24 cm
Farbe:
Schwarz
Hinweis:
Hi-Vis Gruppe C
Größe:
15 x 24 cm
Norm:
EN 14404, Typ 2, Leistungsstufe 1
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, mascot kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Mascot, Mascot Knieschoner Likasi 50451-916-09 schwarz 100% Zellkautschuk, 50451-916-09
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 23,47*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,28*
€ 24,24*
9 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,92*
€ 24,46*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 24,58*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 22,40*
€ 29,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.